- 仕様
- 末端仕様:表面実装、AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×2.5×1.27
- 高さ(mm)
- 1.27
- 奥行(mm)
- 2.5
- 電圧(V)
- 100dc
- シリーズ
- Standard
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 150nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1210 (3225M)