- 仕様
- TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.6
- 高さ(mm)
- 1.6
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 35dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 100nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 24
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 1.1