- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×0.94
- 高さ(mm)
- 0.94
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 50dc
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 1.5nF
- 温度特性
- NP0 (C0G)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206 (3216M)