曜日別特売
0805YC474JAT2A KYOCERA AVX MLCC 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474JAT2A AVX 65279115

KYOCERA AVX MLCC 470nF 16V dc 0805 (2012M) 0805YC474JAT2A0805YC474JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65279115
品番
0805YC474JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
仕様
車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
16dc
許容差
±5%
静電容量
470nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする