- 仕様
- セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見られませんC0G (NP0)は、「温度補償」、EIAクラスIセラミック材質の最も一般的な配合物です。最新のC0G (NP0)配合物には、ネオジム、サマリウム、その他の希土類酸化物が含まれています。C0G (NP0)セラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NP0)の場合、製品寿命中の静電容量の標準的な変化は±0.1 %未満で、一般的な誘電体の1/5となっています。
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×0.94
- 高さ(mm)
- 0.94
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 200dc
- 静電容量
- 100pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 最小動作温度(℃)
- -55