- 仕様
- タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
- 長さ(mm)
- 3.5
- 寸法(mm)
- 3.5×2.8×1.9
- 高さ(mm)
- 1.9
- 奥行(mm)
- 2.8
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- TPS
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 4.7μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 3528-21
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 800
- 最大動作温度(℃)
- 125
- リード間隔(mm)
- 1.4