TAJB686K006RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,6.3V dc,3528-21,TAJB686K006RNJ KYOCERA AVX 65279350

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,6.3V dc,3528-21,TAJB686K006RNJTAJB686K006RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65279350
品番
TAJB686K006RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
68μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(mΩ)
900
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする