KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 220μF 6.3V dc
NOSD227M006R0100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
65279614
品番
NOSD227M006R0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
高さ(mm)
2.9
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
NOS
許容差
±20%
静電容量
220μF
誘電正接
8%
漏れ電流(μA)
26.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-31
等価直列抵抗(Ω)
0.1