- 仕様
- タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
- 長さ(mm)
- 6
- 寸法(mm)
- 6×3.2×2.6
- 高さ(mm)
- 2.6
- 奥行(mm)
- 3.2
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- TPS
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 100μF
- 極性
- 極性あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 6032-28
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 75
- 最大動作温度(℃)
- 125