- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 5.7
- 寸法(mm)
- 5.7×5×2.79
- 高さ(mm)
- 2.79
- 奥行(mm)
- 5
- 電圧(V)
- 50dc
- シリーズ
- Standard
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 10μF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 2220 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2220 (5750M)