曜日別特売
TPSE686K020R0200 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,20V dc,7343-43,TPSE686K020R0200 KYOCERA AVX 65279867

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,20V dc,7343-43,TPSE686K020R0200TPSE686K020R0200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65279867
品番
TPSE686K020R0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
20dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
68μF
漏れ電流(μA)
13.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
200
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする