曜日別特売
TAJA475K020RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA475K020RNJ KYOCERA AVX 65279885

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA475K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65279885
品番
TAJA475K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.6
高さ(mm)
1.6
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
20dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
4.7μF
漏れ電流(μA)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
4
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする