曜日別特売
18125C105MAT2A KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105MAT2A KYOCERA AVX 65280330

KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105MAT2A18125C105MAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65280330
品番
18125C105MAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×1.27
高さ(mm)
1.27
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
50dc
許容差
±20%
静電容量
1μF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812 (4532M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする