- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 1
- 寸法(mm)
- 1×0.5×0.56
- 高さ(mm)
- 0.56
- 奥行(mm)
- 0.5
- 電圧(V)
- 25dc
- 静電容量
- 6.8nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0402 (1005M)