曜日別特売
08055F222K4T2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F222K4T2A KYOCERA AVX 65280497

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F222K4T2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65280497
品番
08055F222K4T2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
仕様
AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用
長さ(mm)
2.1
寸法(mm)
2.1×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
静電容量
2.2nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする