曜日別特売
SR215C104JAR KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104JAR KYOCERA AVX 65280689

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104JARSR215C104JAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65280689
品番
SR215C104JAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
末端仕様:ラジアル
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
50dc
シリーズ
SR
許容差
±5%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプ
スルーホール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする