KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:41V 最大直流定格電圧:30V, 400pF, VC120630D650DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65280750
品番
VC120630D650DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.02
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
400pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
67
最大定格電圧(V)
AC:21、直流:30
バリスタ電圧(V)
41
最大サージ電流(A)
120