- 仕様
- TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.6
- 高さ(mm)
- 1.6
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 4dc
- シリーズ
- TPS
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 47μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 3216-18
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 500
- 最大動作温度(℃)
- 125
- リード間隔(mm)
- 1.1