- 仕様
- AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.6
- 高さ(mm)
- 1.6
- 奥行(mm)
- 1.6
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- NOJ
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 4.7μF
- 誘電正接
- 6%
- 漏れ電流(μA)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 3216-18
- 等価直列抵抗(Ω)
- 3.1
- 最小動作温度(℃)
- -55
- リード間隔(mm)
- 1.1