曜日別特売
08051A221FAT2A KYOCERA AVX MLCC 220pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A221FAT2A KYOCERA AVX 65280926

KYOCERA AVX MLCC 220pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A221FAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65280926
品番
08051A221FAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
100dc
静電容量
220pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする