曜日別特売
06033D334KAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0603 (1608M) 06033D334KAT2A KYOCERA AVX 65280935

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0603 (1608M) 06033D334KAT2A06033D334KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65280935
品番
06033D334KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.9×0.81
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
25dc
許容差
±10%
静電容量
330nF
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする