- 仕様
- 末端仕様:SMT
- 寸法(mm)
- 3.3×2.5×0.94
- 高さ(mm)
- 0.94
- 奥行(mm)
- 2.5
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 200dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 10nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1210 (3225M)