曜日別特売
06032C221KAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc 0603 (1608M) 06032C221KAT2A KYOCERA AVX 65281206

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc 0603 (1608M) 06032C221KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
65281206
品番
06032C221KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.9×0.81
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
200dc
許容差
±10%
静電容量
220pF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする