曜日別特売
08051A471FAT2A KYOCERA AVX MLCC 470pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A471FAT2A KYOCERA AVX 65281240

KYOCERA AVX MLCC 470pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A471FAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65281240
品番
08051A471FAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見られませんC0G (NP0)は、「温度補償」、EIAクラスIセラミック材質の最も一般的な配合物です。最新のC0G (NP0)配合物には、ネオジム、サマリウム、その他の希土類酸化物が含まれています。C0G (NP0)セラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NP0)の場合、製品寿命中の静電容量の標準的な変化は±0.1 %未満で、一般的な誘電体の1/5となっています。
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
100dc
静電容量
470pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする