曜日別特売
TPSD106K035R0300 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TPSD106K035R0300 KYOCERA AVX 65281249

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TPSD106K035R0300TPSD106K035R0300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65281249
品番
TPSD106K035R0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
仕様
TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
高さ(mm)
2.9
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
35dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-31
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
300
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする