曜日別特売
TAJD686K020RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,20V dc,7343-31,TAJD686K020RNJ KYOCERA AVX 65281276

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,20V dc,7343-31,TAJD686K020RNJTAJD686K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65281276
品番
TAJD686K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
仕様
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
高さ(mm)
2.9
電圧(V)
20dc、サージ:16dc@≦+125℃、26dc@≦+85℃
シリーズ
TAJ
静電容量
68μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-31
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
0.4
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする