曜日別特売
TAJE157K020RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,TAJE157K020RNJ KYOCERA AVX 65281310

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,TAJE157K020RNJTAJE157K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65281310
品番
TAJE157K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
20dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
150μF
誘電正接
8%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
0.3
電解質の種類
ソリッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする