KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,1206 (3216M),TLJA107M006R0800
TLJA107M006R0800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65281319
品番
TLJA107M006R0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.6
高さ(mm)
1.6
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TLJ
許容差
±20%
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
800
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
1.1