- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×1.4
- 高さ(mm)
- 1.4
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 25dc
- シリーズ
- FLEXITERM
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 220nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)