- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 4.5
- 寸法(mm)
- 4.5×3.2×1.27
- 高さ(mm)
- 1.27
- 奥行(mm)
- 3.2
- 電圧(V)
- 50dc
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1812 (4532M)