曜日別特売
12103C225KAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 1210 (3225M) 12103C225KAT2A KYOCERA AVX 65281696

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 1210 (3225M) 12103C225KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65281696
品番
12103C225KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×2.79
高さ(mm)
2.79
奥行(mm)
2.5
電圧(V)
25dc
シリーズ
Standard
許容差
±10%
静電容量
2.2μF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする