- 仕様
- AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。標準及び低プロファイルのケースサイズを用意TACシリーズは、産業及び医療用途に最適です。TACmicrochip(R)は、性能を落とさずに小型化した点で大きなブレークスルーを実現しています。小型ケースサイズに最大の蓄電量を実現します。
- 長さ(mm)
- 2
- 寸法(mm)
- 2×1.35×1.35
- 高さ(mm)
- 1.35
- 奥行(mm)
- 1.35
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- TAC
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 10μF
- 漏れ電流(μA)
- 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 5
- 最大動作温度(℃)
- 125
- リード間隔(mm)
- 0.7