曜日別特売
TPSC107K006R0075 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,6032-28,TPSC107K006R0075 KYOCERA AVX 65282125

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,6032-28,TPSC107K006R0075TPSC107K006R0075

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65282125
品番
TPSC107K006R0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
100μF
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
75
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
2.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする