曜日別特売
THJC475K035RJN KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,THJC475K035RJN KYOCERA AVX 65282159

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,THJC475K035RJNTHJC475K035RJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65282159
品番
THJC475K035RJN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
THJシリーズ. 動作温度: 150 ℃ (電圧ディレーティングあり) 優れた信頼性(0.5 %/1000時間 @ 85 ℃) 黒色の密閉パッケージ、白のマーキング 車載用途及びその他の高温用途に最適 静電容量許容差: 10 %
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
35dc
シリーズ
THJ
許容差
±10%
静電容量
4.7μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
2.2
最大動作温度(℃)
175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする