曜日別特売
TPSE107M020R0150 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107M020R0150 KYOCERA AVX 65282168

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,TPSE107M020R0150TPSE107M020R0150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
注文コード
65282168
品番
TPSE107M020R0150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.3
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
20dc
シリーズ
TPS
許容差
±20%
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
150
電解質の種類
ソリッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする