曜日別特売
2502 早快マジック レギュラー/ワイン/M 徳武産業 65284040

早快マジック レギュラー/ワイン/M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
65284040
品番
2502
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22.0~23.0
再生材使用率(%)
201490_160_M
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする