ECF6050M/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316487

代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプECF6050M/WSAN8/DG

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光源色白色(4000K)
定格光束(lm)7300
塗装色ダークグレイ
内容量1台注文コード65316487品番ECF6050M/WSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

平均演色評価数
Ra80
塗装色
ダークグレイ
光源色
白色(4000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.4(200V)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
仕様
重耐塩
質量(kg)
3.1
取付
エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
53.5(200V)
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上82、水平面上84
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
同梱部品
落下防止ワイヤ
材質(カバー)
強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
7300
配光タイプ
中角
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
エコロジー商品
省エネ
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする