MAGIQ(東京堂)
フリンジスカビオサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレイッシュブルー
ホワイト
クリーム
アンティークモーブ
ブルー
ブルーパープル
クリームグリーン
クリームモーブ
ホワイトラベンダー
全11種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
65346978
品番
FM009378-005
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブルー
分類
スカビオサ 矢車草
花径(cm)
6~7
長さ(cm)
28
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。