東京堂
プラベブリックベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354696
品番
GS002015
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×9×9.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×8×8.9
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。