東京堂
プラベドゥール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354818
品番
GS030164
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
穴なし
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×9.5×13.0
内寸(cm)
内:26×7.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
※鉢底穴はありません。