サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65361687
品番
BBC3700W
参考基準価格(税別)¥487,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
質量(kg)
8.5
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
700
形名
BC-800W
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kA
フレーム(AF)
800
引外し方式
熱動・可調整電磁式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする