曜日別特売

サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65361976
品番
BBS4225W
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
質量(kg)
1.9
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415
定格電流(A)
225
形名
BS-225W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)
225
引外し方式
熱動・電磁式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする