曜日別特売

グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65362737
品番
BDR2101
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
JIS協約形
質量(kg)
0.48
種類
リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)
H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量
AC100V 0.4kW
定格電圧(V)
AC100/200、AC200
定格電流(A)
10
励磁方式
瞬時励磁式
形名
DR-30
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC100
引外し方式
熱動・電磁式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする