Panasonic(パナソニック)
カンタッチRE2P2E30A24VRT
BKFER23030RT
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364058
品番
BKFER23030RT
参考基準価格(税別)
¥34,550
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)
0.24
容量
50AF/30A
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
端子形状
プラグイン端子(差し込み形)
品種
R-ELB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E