曜日別特売

カンタッチRE2P1E30A24VTN

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65364067
品番
BKFER23030TN
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
寸法(mm)
(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)
0.23
容量
50AF/30A
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
プラグイン端子(差し込み形)
品種
R-ELB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする