Panasonic(パナソニック)
カンタッチRE2P1E30A100VRN
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364076
品番
BKFER23031RN
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)
質量(kg)
0.23
容量
50AF/30A
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
プラグイン端子(差し込み形)
品種
R-ELB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E