Panasonic(パナソニック)
カンタッチR2P1E15A100VRN
BKFR2151RN
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364225
品番
BKFR2151RN
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
容量
50AF/15A
定格電圧(V)
AC100専用
品種
R-MCB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E