Panasonic(パナソニック)
カンタッチR2P2E15A100VRT
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364234
品番
BKFR2151RT
参考基準価格(税別)
¥17,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量
50AF/15A
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
品種
R-MCB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E