Panasonic(パナソニック)
機器用ELBKS型2POE30A30mA
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364548
品番
BKS23030N
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)
H70×W32×D36(ハンドル含む48)
質量(kg)
0.08
種類
漏電ブレーカ
定格電圧(V)
AC100-200両用
端子形状
M4.5座金付端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
500A
形名
機器用漏電ブレーカ
極数・素子数
2P0E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)
フレーム(AF)
30
漏電感度電流(mA)
30