曜日別特売
22622 フレームボックス レクト ポッシュリビング 65375879

フレームボックス レクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1個注文コード65375879品番22622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

女性らしさあふれる華奢で細身のフレームが特徴のガラスボックスです。底面はミラー仕様となっており、内容が反射するのでドライフラワーなどを入れた際にボリューム感がでます。フラワーアレンジメント、ウェディング小物、リングピロー、アクセサリーケースなど幅広くご使用いただけます。

材質ガラス/ブラス/アイアン/ミラー質量(kg)0.105ゴールドサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×6.5×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする